GEFRAN SPA - GEFF008706 M32-6-M-B05C-1-4-D 2130X000X00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Segnale di uscita - 4-20 mA
Collegamento elettrico - Spina(maschio)
Tensione di alimentazione - 24 V
Portata - 0...500 Pa
Classe di precisione - 0.25
Confezione
1 PZ
EAN
7449078450271
Codice prodotto
GEFF008706
Cod. produttore
F008706
Produttore
GEF
Segnale di uscita:
4-20 mA
Collegamento elettrico:
Spina(maschio)
Tensione di alimentazione:
24 V
Portata:
0...500 Pa
Classe di precisione:
0.25
Con sensore di temperatura:
sì
Lettura possibile:
no
Adatto per acqua:
sì
Con display:
no
Sovrappressione massima:
2 kPa
Adatto per aria:
sì
Adatto per vapore:
sì
Dimensione del filetto:
1/2 pollice
Adatto per gas:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65
Adatto per olio:
no
Adatto per glicole:
sì
Antideflagrante:
no
Adatto per ammoniaca:
no
Elemento di misura:
Membrana
Altezza:
73.5 mm
Larghezza:
26.5 mm
Lunghezza del cavo:
0 m
Materiale (del corpo):
Acciaio inox


