GEFRAN SPA - GEFF011215 TC1-B-1-J-5-A-I-B-1 050X000X00100XX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449073833390
Codice prodotto
GEFF011215
Cod. produttore
F011215
Produttore
GEF
termocoppia per materie plastiche: Mod.: TC1 (singolo elemento) modello: con raccordo a compresione scorrevole elemento + giunto caldo: singolo isolato tipo elemento:Fe -Cu/Ni Cavo (Standard a norma DIN):TTS (2x0,25mm) Materiale guaina: Acciaio Inox Diametro guaina (mm): 6 filettatura raccordo (F):G 1\4 Materiale raccordo: ottone nichelato lunghezza cavo L (dm):50 dm tipo di connettore:nessun connettore armatura:nessuna guaina lunghezza immersione Li (mm): 100 mm certificati: nessuno