GEFRAN SPA - GEFF013002 TC5-B-2-J-5-Q-I-B-3 020X000X00035XX
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449076895593
Codice prodotto
GEFF013002
Cod. produttore
F013002
Produttore
GEF
termocoppia materie plastiche: Mod:TC5 modello: con racordo di connessione a baionetta elemento + giunto caldo: singolo a massa tipo elemento:Fe -Cu/Ni Cavo (Standard a norma DIN):TTS (2x0,25mm) materiale:AISI 303 Diametro guaina (mm): 6 filettatura raccordo (F):G 1\4 Materiale raccordo: Acciaio al carbonio zincato lunghezza cavo L (dm):20 dm tipo di connettore:nessun connettore lunghezza immersione Li (mm): 35 mm certificati: nessuno