GEFRAN SPA - GEFF014035 TC6-B-1-J-C-A-K-D-1 000X000X00300XX
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449076909900
Codice prodotto
GEFF014035
Cod. produttore
F014035
Produttore
GEF
termocoppia: Mod.:TC6 modello: Con raccordo a compressione sc elemento + giunto caldo: Singolo isolato Tipo di elemento: Fe - Cu/Ni testa di connessione: DIN B Materiale guaina: AISI 304 Diametro guaina (mm): 10 filettatura raccordo:G 1/2 ''A''=15mm Materiale raccordo: Ottone nichelato lunghezza immersione Li (mm): 300 mm certificati: nessuno