GEFRAN SPA - GEFF017768 TR1-A-2-B-2-A-I 010X000X00100XX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza cavo di connessione - 1 m
Confezione
1 PZ
EAN
7449071214542
Codice prodotto
GEFF017768
Cod. produttore
F017768
Produttore
GEF
Lunghezza cavo di connessione:
1 m
termoresist. materie plastiche: Mod.: TR1 (singolo elemento) modello: senza raccordo elemento + numero fili:Singolo 3 fili classe precisione:Pt100 classe B (1 DIN) Cavo (Standard a norma DIN):GSC (0,35 mm) Materiale guaina: Acciaio Inox Diametro guaina (mm): 6 lunghezza cavo (dm):10 dm tipo di connettore:nessun connettore armatura:nessuna guaina lunghezza immersione Li (mm): 100 mm certificati: nessuno


