GEFRAN SPA - GEFF017883 TR1-A-2-B-5-A-F 010X000X00050XX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449071396118
Codice prodotto
GEFF017883
Cod. produttore
F017883
Produttore
GEF
termoresist. materie plastiche: Mod.: TR1 (singolo elemento) modello: senza raccordo elemento + numero fili:Singolo 3 fili classe precisione:Pt100 classe B (1 DIN) Cavo (Standard a norma DIN):TTS (0,35 mm) Materiale guaina: Acciaio Inox Diametro guaina (mm): 4 lunghezza cavo (dm):10 dm tipo di connettore:nessun connettore armatura:nessuna guaina lunghezza immersione Li (mm): 50 mm certificati: nessuno