GEFRAN SPA - GEFF018439 TR1-B-2-B-5-A-I-B-1 030X000X00050XX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449078545472
Codice prodotto
GEFF018439
Cod. produttore
F018439
Produttore
GEF
termoresist. materie plastiche: Mod.: TR1 (singolo elemento) modello: con raccordo a compresione scorrevole elemento + numero fili:Singolo 3 fili classe precisione:Pt100 classe B (1 DIN) Cavo (Standard a norma DIN):TTS (0,35 mm) Materiale guaina: AcciaioInox Diametro guaina (mm): 6 filettatura raccordo:G 1\4 Materiale raccordo: ottone nichelato lunghezza cavo (dm):30 dm tipo di connettore:nessun connettore armatura:nessuna guaina lunghezza immersione Li (mm): 50 mm certificati: nessuno