GEFRAN SPA - GEFF018476 TR1-B-2-B-5-A-J-D-1 030X000X00210XX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449078699793
Codice prodotto
GEFF018476
Cod. produttore
F018476
Produttore
GEF
termoresist. materie plastiche: Mod.: TR1 (singolo elemento) modello: con raccordo a compresione scorrevole elemento + numero fili:Singolo 3 fili classe precisione:Pt100 classe B (1 DIN) Cavo (Standard a norma DIN):TTS (0,35 mm) Materiale guaina: AcciaioInox Diametro guaina (mm): 8 filettatura raccordo:G 1\2 Materiale raccordo: ottone nichelato lunghezza cavo (dm):30 dm tipo di connettore:nessun connettore armatura:nessuna guaina lunghezza immersione Li (mm): 210 mm certificati: nessuno


