GEFRAN SPA - GEFF020230 TR6-B-2-C-F-C-I-D-2 000X000X00100XA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449077023001
Codice prodotto
GEFF020230
Cod. produttore
F020230
Produttore
GEF
termometri a resistenza: Mod.:TR6 modello: Con raccordo a compressione sc elemento + giunto caldo: Singolo 3 fili classe di precisione:Pt100 classe C (1/3 DIN) testa di connessione: EEX d II C 2 GD Materiale guaina: AISI 316 Diametro guaina (mm): 6 filettatura raccordo:G 1/2 ''A''=15mm Materiale raccordo: Inox serie 300 lunghezza immersione Li (mm): 100 mm certificati: attestato di conformità