GEFRAN SPA - GEFF021126 TR6M-D-2-B-C-C-E-D-2 000X000X03000XX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449075809942
Codice prodotto
GEFF021126
Cod. produttore
F021126
Produttore
GEF
termometri a resistenza: in ossido minerale Mod.:TR6M modello: Con raccordo inox sottotesta elemento + numero fili:Singolo 3 fili classe di precisione:Pt100 classe B (1 DIN) testa di connessione: DIN B Materiale guaina: AISI 316 Diametro guaina (mm): 3 filettatura raccordo:G 1/2 ''A''=15mm Materiale raccordo: Inox serie 300 lunghezza immersione Li (mm): 3.000 mm certificati: nessuno