GEFRAN SPA - GEFF022411 TC1M-B-1-K-5-F-I-D-2 010X000G00270XX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449071073750
Codice prodotto
GEFF022411
Cod. produttore
F022411
Produttore
GEF
termocoppia in ossido minerale: Mod.: TC1M (singolo elemento) modello: con raccordo a compresione scorrevole elemento + giunto caldo: singolo isolato tipo elemento:Ni/Cr - Ni/Al Cavo (Standard a norma DIN):TTS (2x0,25mm) Materiale guaina: INCONEL 600 Diametro guaina (mm): 6 filettatura raccordo (F):G 1\2 Materiale raccordo: AISI 303 lunghezza cavo L (dm):10 dm tipo di connettore:nessun connettore armatura:Guaina schermata inox lunghezza immersione Li (mm): 270 mm certificati: nessuno