GEFRAN SPA - GEFF023819 TR1-B-5-B-2-A-I-A-1-F 100X000X00200XX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449079080958
Codice prodotto
GEFF023819
Cod. produttore
F023819
Produttore
GEF
termoresist. materie plastiche: Mod.: TR1 (singolo elemento) modello: con raccordo a compresione scorrevole elemento + numero fili:Singolo 4 fili classe precisione:Pt100 classe B (1 DIN) Cavo (Standard a norma DIN):GSC (0,35 mm) Materiale guaina: AcciaioInox Diametro guaina (mm): 6 filettatura raccordo:G 1\8 Materiale raccordo: ottone nichelato estremità guaina:Forata lunghezza cavo (dm):100 dm tipo di connettore:nessun connettore armatura:nessuna guaina lunghezza immersione Li (mm): 200 mm certificati:nessuno