AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEFRAN SPA - GEFF028314 TK-E-1-E-B01D-H-V 2130X000X00

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Segnale di uscita - 4-20 mA

  • Collegamento elettrico - Spina(maschio)

  • Tensione di alimentazione - 24 V

  • Portata - 0...10 Pa

  • Classe di precisione - 0.5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070508826

Codice prodotto

GEFF028314

Cod. produttore

F028314

Produttore

GEF

Segnale di uscita:

4-20 mA

Collegamento elettrico:

Spina(maschio)

Tensione di alimentazione:

24 V

Portata:

0...10 Pa

Classe di precisione:

0.5

Con sensore di temperatura:

no

Lettura possibile:

no

Adatto per acqua:

Con display:

no

Sovrappressione massima:

2 kPa

Adatto per aria:

Adatto per vapore:

no

Dimensione del filetto:

1/2 pollice

Adatto per gas:

Grado di protezione (IP):

IP65

Adatto per olio:

no

Adatto per glicole:

Antideflagrante:

no

Adatto per ammoniaca:

no

Elemento di misura:

Membrana

Altezza:

58 mm

Larghezza:

26.5 mm

Lunghezza del cavo:

0 m

Materiale (del corpo):

Acciaio inox

I trasmettitori TK sono basati sul principio di misura estensimetrico a film spesso. I componenti elettronici ad elevata stabilita consentono l impiego dei trasmettitori in applicazioni dove e richiesta la trasmissione del segnale su lunghe distanze o insistemi intelligenti di regolazione. I trasmettitori di pressione TK sono stati sviluppati principalmente per misure di pressioni nel campo dell oleodinamica, pneumatica e circuiti idraulici. Sono inoltre utilizzati nei campi della tecnica e misura di processo.