AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWDX15820 FK 15/20 LILLA - TUBO PIEGHEVOLE MEDIO

copiacopia
GEWISS - GEWDX15820 FK 15/20 LILLA - TUBO PIEGHEVOLE MEDIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

  • Ritardante la fiamma -

  • Resistenza alla flessione - Pieghevole

  • Con manicotto - no

  • Installabile a incasso -

Confezione

  • 100 M

Serie di prodotti

EAN

8018678004833

Codice prodotto

GEWDX15820

Cod. produttore

DX15820

Produttore

GEW

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Ritardante la fiamma:

Resistenza alla flessione:

Pieghevole

Con manicotto:

no

Installabile a incasso:

Installabile in intercapedine:

Installabile sottopavimento:

Diametro interno:

14.1 mm

Diametro esterno:

20 mm

Temperatura di esercizio:

-5...60 °C

Colore:

Viola

Sistema di tubi protettivi pieghevoli serie FK15 realizzati in PVC con classificazione 3321, disponibili in sette diametri, da 16 a 63 mm, nelle versioni con e senza sonda tiracavo e in sei diverse colorazioni per identificare le diverse linee dell'impianto elettrico. Idonei per l'elettrificazione di impianti energia e/o dati in applicazioni incassati a pavimento, parete e soffitto oppure all’interno di controsoffitti e pavimenti flottanti.