AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWDX26232 TUBO RIGIDO PESANTE RKHF - LUNGHEZZA 2M - HALOGEN FREE - DIAMETRO 32MM - GRIGIO RAL7035

copiacopia
GEWISS - GEWDX26232 TUBO RIGIDO PESANTE RKHF - LUNGHEZZA 2M - HALOGEN FREE - DIAMETRO 32MM - GRIGIO RAL7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 32 mm

  • Colore - Grigio

  • Diametro interno - 25.8 mm

  • Resistenza alla flessione - Rigido

  • Materiale - PP (Polipropilene)

Confezione

  • 1980 M

Serie di prodotti

EAN

8011564247758

Codice prodotto

GEWDX26232

Cod. produttore

DX26232

Produttore

GEW

Diametro esterno:

32 mm

Colore:

Grigio

Diametro interno:

25.8 mm

Resistenza alla flessione:

Rigido

Materiale:

PP (Polipropilene)

Privo di alogeni:

Ritardante la fiamma:

Installabile in intercapedine:

Temperatura di esercizio:

-5...90 °C

Montaggio superficiale:

Con manicotto:

no

Numero RAL:

7035

Installabile sottopavimento:

Sistema di tubi protettivi rigidi Halogen Free serie RKHF realizzati in materiale termoplastico PP Halogen Free secondo EN 60754-2 con classificazione 4422. Rispondenti alle norme internazionali IEC 61386-1 (CEI 23/80) e IEC 61386-21 (CEI 23/81). La gamma si compone di tubi disponibili in: 4 misure da 16 a 32 mm per verghe di lunghezza 3 metri, 7 misure da 16 a 63 mm per verghe di lunghezza 2 metri. Idonei per l'impiego in impianti elettrici e/o trasmissione dati, particolarmente in ambienti aperti al pubblico (scuole, cinema, teatri). Tipologia installazione: in vista a parete e soffitto oppure all’interno di controsoffitti e pavimenti flottanti.