GEWISS - GEWDX30812 GUAINA SPIRALATA LIGHT - DIAMETRO 12MM - GRIGIO RAL7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 16.4 mm
Colore - Grigio
Diametro interno - 12 mm
Resistenza alla flessione - Flessibile
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
1800 M
Serie di prodotti
EAN
8011564114616
Codice prodotto
GEWDX30812
Cod. produttore
DX30812
Produttore
GEW
Diametro esterno:
16.4 mm
Colore:
Grigio
Diametro interno:
12 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Ritardante la fiamma:
sì
Temperatura di esercizio:
5...60 °C
Installabile su macchine e attrezzature:
sì
Montaggio superficiale:
sì
Numero RAL:
7035