GEWISS - GEWDX30816 GUAINA SPIRALATA LIGHT - DIAMETRO 16MM - GRIGIO RAL7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 20.7 mm
Colore - Grigio
Diametro interno - 16 mm
Resistenza alla flessione - Flessibile
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
1080 M
Serie di prodotti
EAN
8011564114623
Codice prodotto
GEWDX30816
Cod. produttore
DX30816
Produttore
GEW
Diametro esterno:
20.7 mm
Colore:
Grigio
Diametro interno:
16 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Ritardante la fiamma:
sì
Temperatura di esercizio:
5...60 °C
Installabile su macchine e attrezzature:
sì
Montaggio superficiale:
sì
Numero RAL:
7035