GEWISS - GEWDX40016 MANICOTTO RK - IP40 - HALOGEN FREE - DIAMETRO 16MM - GRIGIO RAL7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Per tubi di diametro nominale - 16 mm
Superficie - Non trattato
Modello - A innesto
Privo di alogeni - sì
Confezione
300 PZ
Serie di prodotti
EAN
8018678008213
Codice prodotto
GEWDX40016
Cod. produttore
DX40016
Produttore
GEW
Materiale:
Plastica
Per tubi di diametro nominale:
16 mm
Superficie:
Non trattato
Modello:
A innesto
Privo di alogeni:
sì
Qualità del materiale:
PO (Poliolefine)
Qualità del rivestimento superficiale:
Non rivestito
A due elementi:
no
Superficie lucida:
no
Superficie spazzolata:
no
Con coperchio di ispezione:
no



