GEWISS - GEWDX40325 CURVA ISPEZIONABILE RK - IP40 - DIAMETRO 25MM - GRIGIO RAL7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale - Plastica 
- Per tubi di diametro nominale - 25 mm 
- Superficie - Non trattato 
- Modello - A innesto 
- Privo di alogeni - no 
Confezione
- 60 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8018678008770
Codice prodotto
GEWDX40325
Cod. produttore
DX40325
Produttore
GEW
Materiale:
Plastica
Per tubi di diametro nominale:
25 mm
Superficie:
Non trattato
Modello:
A innesto
Privo di alogeni:
no
Con manicotto:
sì
Diametro:
30 mm
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Qualità del rivestimento superficiale:
Non rivestito
Superficie lucida:
no
Superficie spazzolata:
no
A due elementi:
sì
Con coperchio di ispezione:
no



