GEWISS - GEWDX52063 MANICOTTO PER TUBO PIEGHEVOLE GF - DIAMETRO 63MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Per tubi di diametro nominale - 63 mm
Superficie - Non trattato
Modello - A innesto
Privo di alogeni - no
Confezione
25 PZ
EAN
8018678005847
Codice prodotto
GEWDX52063
Cod. produttore
DX52063
Produttore
GEW
Materiale:
Plastica
Per tubi di diametro nominale:
63 mm
Superficie:
Non trattato
Modello:
A innesto
Privo di alogeni:
no
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Qualità del rivestimento superficiale:
Non rivestito
A due elementi:
no
Superficie lucida:
no
Superficie spazzolata:
no
Con coperchio di ispezione:
no


