AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWDX52140 TAPPO PER TUBO PIEGHEVOLE TF - DIAMETRO 40MM

copiacopia
GEWISS - GEWDX52140 TAPPO PER TUBO PIEGHEVOLE TF - DIAMETRO 40MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 40 mm

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - PP (Polipropilene)

  • Calotta di chiusura -

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8018678004673

Codice prodotto

GEWDX52140

Cod. produttore

DX52140

Produttore

GEW

Diametro nominale:

40 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PP (Polipropilene)

Calotta di chiusura:

Serie FK - Sistemi di tubi protettivi pieghevoli - Sistema di tubi protettivi corrugati per posa sottotraccia, disponibili in due materiali: PVC e Polipropilene e diverse colorazioni per facilitare l'identificazione delle linee in accordo alle raccomandazioni normative. I pallet sono protetti con film estensibile bianco per evitare l'esposizione delle matasse ai raggi UV e garantire contemporaneamente anche una maggiore resistenza agli agenti atmosferici e una migliore conservazione durante lo stoccaggioesterno.