GEWISS - GEWDX52205 SONDA TIRACAVI IN NYLON - DIAMETRO 3MM - LUNGHEZZA 5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Applicazione - Tubo per installazione
Forma della testa - Altri
Lunghezza - 5 m
Qualità del materiale - PA (Poliammide)
Confezione
10 PZ
EAN
8018678009821
Codice prodotto
GEWDX52205
Cod. produttore
DX52205
Produttore
GEW
Materiale:
Plastica
Applicazione:
Tubo per installazione
Forma della testa:
Altri
Lunghezza:
5 m
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Larghezza/diametro del filo di tiraggio:
3 mm
Spessore del materiale del filo di tiraggio:
3 mm