AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWDX52215 SONDA TIRACAVI IN NYLON - DIAMETRO 3MM - LUNGHEZZA 15M

copiacopia
GEWISS - GEWDX52215 SONDA TIRACAVI IN NYLON - DIAMETRO 3MM - LUNGHEZZA 15M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Applicazione - Tubo per installazione

  • Forma della testa - Altri

  • Lunghezza - 15 m

  • Qualità del materiale - PA (Poliammide)

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8018678009845

Codice prodotto

GEWDX52215

Cod. produttore

DX52215

Produttore

GEW

Materiale:

Plastica

Applicazione:

Tubo per installazione

Forma della testa:

Altri

Lunghezza:

15 m

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

3 mm

Spessore del materiale del filo di tiraggio:

3 mm

Serie FK - Sistemi di tubi protettivi pieghevoli - Sistema di tubi protettivi corrugati per posa sottotraccia, disponibili in due materiali: PVC e Polipropilene e diverse colorazioni per facilitare l'identificazione delle linee in accordo alle raccomandazioni normative. I pallet sono protetti con film estensibile bianco per evitare l'esposizione delle matasse ai raggi UV e garantire contemporaneamente anche una maggiore resistenza agli agenti atmosferici e una migliore conservazione durante lo stoccaggioesterno.