GEWISS - GEWGW10006 INTERRUTTORE BIPOLARE 250V ac - 10AX CON CHIAVE - SIMBOLO 0/1 - 1 MODULO - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di cablaggio - Interruttore bipolare
Funzionamento - Chiave
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564261815
Codice prodotto
GEWGW10006
Cod. produttore
GW10006
Produttore
GEW
Sistema di cablaggio:
Interruttore bipolare
Funzionamento:
Chiave
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Corrente nominale:
10 A
Tensione nominale:
250 V
Interruttore bipolare 250V AC - 10 AX - Con chiave - 1 modulo - bianco - simbolo 0/I