AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW10102F INVERTITORE UNIPOLARE 250V ac - MORSETTI CABLAGGIO RAPIDO - 16AX ILLUMINABILE - CON DIFFUSORE - 2 MODULI - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART

copiacopia
GEWISS - GEWGW10102F INVERTITORE UNIPOLARE 250V ac - MORSETTI CABLAGGIO RAPIDO - 16AX ILLUMINABILE - CON DIFFUSORE - 2 MODULI - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di cablaggio - Invertitore

  • Funzionamento - Basculante / pulsante

  • Metodo di montaggio - Incasso in mobili

  • Colore - Bianco

  • Composizione - Elemento modulare per serie civili

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564259973

Codice prodotto

GEWGW10102F

Cod. produttore

GW10102F

Produttore

GEW

Sistema di cablaggio:

Invertitore

Funzionamento:

Basculante / pulsante

Metodo di montaggio:

Incasso in mobili

Colore:

Bianco

Composizione:

Elemento modulare per serie civili

Numero di azionatori:

1

Numero di moduli:

2

Interruttore assiale:

Tipo di fissaggio:

Innesto

Illuminazione:

Opzionale

Con piastra di montaggio:

no

Funzione di illuminazione:

Controllo e orientamento

Tipo di superficie:

Lucido

Superficie:

Non trattato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

no

Tipo di illuminazione:

LED sostituibile

Numero RAL (affine):

9003

Campo di testo / Spazio per etichetta:

No

Corrente nominale:

16 A

Collegamento:

Morsetto a innesto rapido

Adatto per grado di protezione (IP):

IP41

Interruttore della lavatrice:

no

Tensione nominale:

250 V

Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:

16 AX

Con contatto di segnalazione:

no

Larghezza del dispositivo:

44 mm

Profondità di incasso:

20 mm

Altezza del dispositivo:

44 mm

Profondità del dispositivo:

30 mm

Chorus - serie civile Dispositivi modulari Bianco - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto piùsemplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.