AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW10144 PULSANTE UNIPOLARE 250V ac - NA 16A - DIFFUSORE OPALE - 1 MODULO - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART

copiacopia
GEWISS - GEWGW10144 PULSANTE UNIPOLARE 250V ac - NA 16A - DIFFUSORE OPALE - 1 MODULO - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pulsante singolo

  • Funzionamento - Pulsante a pressione / Sfioramento

  • Con illuminazione -

  • Composizione - Elemento modulare per serie civili

  • Numero di azionatori - 1

Confezione

  • 24 PZ

EAN

8011564260825

Codice prodotto

GEWGW10144

Cod. produttore

GW10144

Produttore

GEW

Modello:

Pulsante singolo

Funzionamento:

Pulsante a pressione / Sfioramento

Con illuminazione:

Composizione:

Elemento modulare per serie civili

Numero di azionatori:

1

Metodo di montaggio:

Incasso in mobili

Numero di moduli:

1

Tensione nominale:

250 V

Numero di poli:

1

Con contatto di segnalazione:

no

Corrente nominale:

16 A

Tipo di fissaggio:

Innesto

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Stampa:

Nessuno

Tipo di superficie:

Lucido

Con casella di testo:

no

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

no

Superficie:

Non trattato

Numero RAL (affine):

9003

Profondità del dispositivo:

30 mm

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP41

Larghezza del dispositivo:

22 mm

Altezza del dispositivo:

44 mm

Chorus - serie civile Dispositivi modulari Bianco - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto piùsemplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.