AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW10161 PULSANTE UNIPOLARE 250V ac - NA 10A - NEUTRO - 1/2 MODULO - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART

copiacopia
GEWISS - GEWGW10161 PULSANTE UNIPOLARE 250V ac - NA 10A - NEUTRO - 1/2 MODULO - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pulsante singolo

  • Funzionamento - Pulsante

  • Con illuminazione - no

  • Composizione - Elemento di base

  • Numero di azionatori - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564261020

Codice prodotto

GEWGW10161

Cod. produttore

GW10161

Produttore

GEW

Modello:

Pulsante singolo

Funzionamento:

Pulsante

Con illuminazione:

no

Composizione:

Elemento di base

Numero di azionatori:

0

Metodo di montaggio:

Incasso in mobili

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

10 A

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

no

Pulsanti 1 polo normalmente aperto (NA), 250V AC, 10A • Numero moduli Chorus: 1/2