AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW10624 SPIA DI SEGNALAZIONE SINGOLA - AMBRA - 1 MODULO - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART

copiacopia
GEWISS - GEWGW10624 SPIA DI SEGNALAZIONE SINGOLA - AMBRA - 1 MODULO - BIANCO LUCIDO - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Copertura centrale

  • Colore della lampada - Altri

  • Tensione nominale - 230 V

  • Adatto per grado di protezione (IP) - IP41

  • Portalampada - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564259638

Codice prodotto

GEWGW10624

Cod. produttore

GW10624

Produttore

GEW

Composizione:

Copertura centrale

Colore della lampada:

Altri

Tensione nominale:

230 V

Adatto per grado di protezione (IP):

IP41

Portalampada:

Nessuno

Numero di moduli:

1

Con lampada:

no

Lampeggiante:

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Lampada:

LED sostituibile

Con simbolo (non intercambiabile):

no

Con simbolo intercambiabile:

no

Utilizzabile come pulsante:

No

Colore:

Bianco

Tipo di fissaggio:

Innesto

Materiale:

Plastica

Potenza max lampada:

0.6 W

Qualità del materiale:

Duroplast

Privo di alogeni:

no

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Lucido

Numero RAL (affine):

9003

Trasparente:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

25 mm

Chorus - serie civile Dispositivi modulari Bianco - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto piùsemplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.