GEWISS - GEWGW10894 UNITA' DI SEGNALAZIONE A LED - 12/24V ac - 0,6W - BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Interruttore / Pulsante
Lampada - LED
Colore della lampada - Bianco
Tensione nominale - 24...24 V
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564436213
Codice prodotto
GEWGW10894
Cod. produttore
GW10894
Produttore
GEW
Applicazione:
Interruttore / Pulsante
Lampada:
LED
Colore della lampada:
Bianco
Tensione nominale:
24...24 V
Con lampada:
sì
Portalampada:
Altri
Chorus - serie civile Dispositivi modulari Bianco - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto piùsemplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.