GEWISS - GEWGW12022 INTERRUTTORE UNIPOLARE 250V ac - 10AX ILLUMINABILE - CON DIFFUSORE - 1/2 MODULO - NERO SATINATO - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di cablaggio - Interruttore unipolare
Funzionamento - Basculante / pulsante
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Antracite
Numero di azionatori - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564266117
Codice prodotto
GEWGW12022
Cod. produttore
GW12022
Produttore
GEW
Sistema di cablaggio:
Interruttore unipolare
Funzionamento:
Basculante / pulsante
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Antracite
Numero di azionatori:
1
Funzione di illuminazione:
Controllo (illuminato quando acceso)
Materiale:
Plastica
Corrente nominale:
10 A
Tensione nominale:
250 V