GEWISS - GEWGW12624 SPIA DI SEGNALAZIONE SINGOLA - AMBRA - 1 MODULO - NERO SATINATO - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lampada - Altri
Tensione nominale - 230 V
Portalampada - Nessuno
Numero di moduli - 1
Con lampada - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564269262
Codice prodotto
GEWGW12624
Cod. produttore
GW12624
Produttore
GEW
Colore della lampada:
Altri
Tensione nominale:
230 V
Portalampada:
Nessuno
Numero di moduli:
1
Con lampada:
no
Lampeggiante:
no
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Lampada:
LED sostituibile
Con simbolo (non intercambiabile):
no
Con simbolo intercambiabile:
no
Utilizzabile come pulsante:
No
Colore:
Nero
Tipo di fissaggio:
Innesto
Materiale:
Plastica
Potenza max lampada:
0.6 W
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
no
Tipo di superficie:
Opaco
Numero RAL (affine):
9005
Trasparente:
no
Min. profondità della presa per apparecchi:
25 mm