GEWISS - GEWGW12651 SEGNAPASSO - 12V ac/dc / 230V ac 50/60 Hz - OPALE - 2 MODULI - NERO SATINATO - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lampada - Altri
Tensione nominale - 230 V
Portalampada - Altri
Con lampada - sì
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564269330
Codice prodotto
GEWGW12651
Cod. produttore
GW12651
Produttore
GEW
Colore della lampada:
Altri
Tensione nominale:
230 V
Portalampada:
Altri
Con lampada:
sì
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Nero
Chorus - serie civile Dispositivi modulari Nero - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.