GEWISS - GEWGW12703 CRONOTERMOSTATO PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA/SETTIMANALE - 230V ac 50/60Hz - 2 MODULI - NERO SATINATO - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sensore/tipo di rilevatore - Sensore resistenza
Modello con orologio - Digitale
Tensione massima contatti - 250 V
Carico massimo del contatto - 5 A
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564267459
Codice prodotto
GEWGW12703
Cod. produttore
GW12703
Produttore
GEW
Sensore/tipo di rilevatore:
Sensore resistenza
Modello con orologio:
Digitale
Tensione massima contatti:
250 V
Carico massimo del contatto:
5 A
Chorus - serie civile Dispositivi modulari Nero - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.