GEWISS - GEWGW12712 RIVELATORE GAS METANO - 12V ac/dc - 2 MODULI - NERO SATINATO - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Acustico
Colore - Altri
Gas esplosivo - sì
Gas asfissiante - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564267497
Codice prodotto
GEWGW12712
Cod. produttore
GW12712
Produttore
GEW
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Acustico
Colore:
Altri
Gas esplosivo:
sì
Gas asfissiante:
sì
Gas infiammabile:
sì
Gas tossico:
sì
Larghezza:
44 mm
Altezza / Profondità:
45 mm


