AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW12786 RIVELATORE DI MOVIMENTO IR CON CREPUSCOLARE - KNX - 2 MODULI - NERO - CHORUSMART

copiacopia
GEWISS - GEWGW12786 RIVELATORE DI MOVIMENTO IR CON CREPUSCOLARE - KNX - 2 MODULI - NERO - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Modello - Sensore di movimento

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 105...105 °

  • Colore - Nero

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8011564278646

Codice prodotto

GEWGW12786

Cod. produttore

GW12786

Produttore

GEW

Sistema bus EIB / KNX:

Modello:

Sensore di movimento

Angolo di rilevazione orizzontale:

105...105 °

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Sensore di luminosità regolabile:

Diametro del campo di rilevamento a terra:

10 m

Altezza di montaggio ottimale:

1 m

Angolo di rilevamento verticale:

30...30 °

RIVELATORE DI MOVIMENTO IR CON CREPUSCOLARE - KNX - DA INCASSO - 2 MODULI - NERO - CHORUS