GEWISS - GEWGW14141 PULSANTE UNIPOLARE 250V ac - NA+NA 16A - DOPPIO - 1 MODULO - TITANIO - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzionamento - Altri
Composizione - Elemento di base
Metodo di montaggio - Incasso in mobili
Modello - Interruttore unipolare
Colore - Titanio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564265936
Codice prodotto
GEWGW14141
Cod. produttore
GW14141
Produttore
GEW
Funzionamento:
Altri
Composizione:
Elemento di base
Metodo di montaggio:
Incasso in mobili
Modello:
Interruttore unipolare
Colore:
Titanio
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Tensione nominale:
250 V
Con casella di testo:
no