AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW14363 PRESA COASSIALE TV SCHERMATURA CLASSE A - CONNETTORE IEC MASCHIO 9,5mm - PASSANTE 10 dB - 1 MODULO - TITANIO - CHORUSMART

copiacopia
GEWISS - GEWGW14363 PRESA COASSIALE TV SCHERMATURA CLASSE A - CONNETTORE IEC MASCHIO 9,5mm - PASSANTE 10 dB - 1 MODULO - TITANIO - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Presa passante

  • Numero di uscite - 1

  • Perdita di derivazione a 860 MHz - 10 dB

  • Perdita di inserzione a 860 MHz - 2 dB

  • Adatto per modem via cavo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564266766

Codice prodotto

GEWGW14363

Cod. produttore

GW14363

Produttore

GEW

Modello:

Presa passante

Numero di uscite:

1

Perdita di derivazione a 860 MHz:

10 dB

Perdita di inserzione a 860 MHz:

2 dB

Adatto per modem via cavo:

no

Perdita di derivazione a 2150 MHz:

10.5 dB

Perdita di inserzione a 2150 MHz:

3 dB

Alimentazione remota possibile:

no

Banda di frequenza TV:

2400...2400 MHz

Presa diretta idonee per canale di ritorno.