AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW14381 PRESA TV-FM - DIRETTA - 2 MODULI - TITANIO - CHORUSMART

copiacopia
GEWISS - GEWGW14381 PRESA TV-FM - DIRETTA - 2 MODULI - TITANIO - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Multimediale (es. TV+SAT+RADIO)

  • Numero di uscite - 1

  • Perdita di derivazione a 860 MHz - 0.5 dB

  • Adatto per modem via cavo - no

  • Perdita di derivazione a 2150 MHz - 0.8 dB

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564267060

Codice prodotto

GEWGW14381

Cod. produttore

GW14381

Produttore

GEW

Modello:

Multimediale (es. TV+SAT+RADIO)

Numero di uscite:

1

Perdita di derivazione a 860 MHz:

0.5 dB

Adatto per modem via cavo:

no

Perdita di derivazione a 2150 MHz:

0.8 dB

Perdita di inserzione a 2150 MHz:

1.5 dB

Alimentazione remota possibile:

no

Banda di frequenza TV:

2400...2400 MHz

Chorus - serie civile Dispositivi modulari Titanio - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: titanio verniciato lucido, innovativo e di tendenza. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto.