GEWISS - GEWGW14711 RIVELATORE GPL - 12V ac/dc - 2 MODULI - TITANIO - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Acustico
Colore - Altri
Gas esplosivo - sì
Gas asfissiante - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564268722
Codice prodotto
GEWGW14711
Cod. produttore
GW14711
Produttore
GEW
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Acustico
Colore:
Altri
Gas esplosivo:
sì
Gas asfissiante:
no
Gas infiammabile:
sì
Gas tossico:
no
Larghezza:
44 mm
Altezza / Profondità:
45 mm