GEWISS - GEWGW20073 COPRIFORO 2 POSTI - 2 MODULI - SYSTEM WHITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tasto doppio
Iscrizione - Nessuno
Utilizzo - Copertura cieca
Colore - Bianco
Tipo di fissaggio - Fissaggio a morsetto
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564025943
Codice prodotto
GEWGW20073
Cod. produttore
GW20073
Produttore
GEW
Modello:
Tasto doppio
Iscrizione:
Nessuno
Utilizzo:
Copertura cieca
Colore:
Bianco
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Con lente illuminabile:
no
Materiale:
Plastica
Con casella di testo:
no
Con lente / simbolo intercambiabile:
no