GEWISS - GEWGW20580 INVERTITORE UNIPOLARE 250V ac - 16AX ILLUMINABILE - 2 MODULI- SYSTEM WHITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di cablaggio - Invertitore
Funzionamento - Basculante / pulsante
Metodo di montaggio - Incasso in mobili
Colore - Bianco
Composizione - Elemento modulare per serie civili
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564184381
Codice prodotto
GEWGW20580
Cod. produttore
GW20580
Produttore
GEW
Sistema di cablaggio:
Invertitore
Funzionamento:
Basculante / pulsante
Metodo di montaggio:
Incasso in mobili
Colore:
Bianco
Composizione:
Elemento modulare per serie civili
Numero di azionatori:
1
Numero di moduli:
2
Interruttore assiale:
sì
Tipo di fissaggio:
Innesto
Illuminazione:
Opzionale
Con piastra di montaggio:
no
Funzione di illuminazione:
Controllo e orientamento
Tipo di superficie:
Lucido
Superficie:
Non trattato
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
no
Tipo di illuminazione:
LED sostituibile
Numero RAL (affine):
9016
Campo di testo / Spazio per etichetta:
No
Corrente nominale:
16 A
Collegamento:
Morsetto a vite
Adatto per grado di protezione (IP):
IP41
Interruttore della lavatrice:
no
Tensione nominale:
250 V
Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:
16 AX
Con contatto di segnalazione:
no
Larghezza del dispositivo:
48 mm
Profondità di incasso:
30 mm
Altezza del dispositivo:
46 mm
Profondità del dispositivo:
40 mm