GEWISS - GEWGW20607 SPIA DI SEGNALAZIONE DOPPIA - 230V ac- ROSSO/VERDE - 1 MODULO - SYSTEM WHITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Dispositivo completo
Colore della lampada - Altri
Tensione nominale - 230 V
Adatto per grado di protezione (IP) - IP41
Portalampada - Nessuno
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564001008
Codice prodotto
GEWGW20607
Cod. produttore
GW20607
Produttore
GEW
Composizione:
Dispositivo completo
Colore della lampada:
Altri
Tensione nominale:
230 V
Adatto per grado di protezione (IP):
IP41
Portalampada:
Nessuno
Numero di moduli:
1
Con lampada:
no
Lampeggiante:
sì
Metodo di montaggio:
Incasso in mobili
Lampada:
LED non sostituibile
Con simbolo (non intercambiabile):
no
Con simbolo intercambiabile:
no
Utilizzabile come pulsante:
No
Colore:
Bianco
Tipo di fissaggio:
Innesto
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
no
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Lucido
Trasparente:
no
Min. profondità della presa per apparecchi:
35 mm