GEWISS - GEWGW20631 SPIA DI SEGNALAZIONE SINGOLA - 12/24/250V - AZZURRO - 1 MODULO - SYSTEM WHITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Elemento modulare per serie civili
Colore della lampada - Blu
Tensione nominale - 250 V
Adatto per grado di protezione (IP) - IP41
Portalampada - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564024830
Codice prodotto
GEWGW20631
Cod. produttore
GW20631
Produttore
GEW
Composizione:
Elemento modulare per serie civili
Colore della lampada:
Blu
Tensione nominale:
250 V
Adatto per grado di protezione (IP):
IP41
Portalampada:
Altri
Numero di moduli:
1
Con lampada:
no
Lampeggiante:
no
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Lampada:
Altri
Con simbolo (non intercambiabile):
no
Con simbolo intercambiabile:
no
Utilizzabile come pulsante:
No
Colore:
Bianco
Tipo di fissaggio:
Innesto
Materiale:
Plastica
Potenza max lampada:
2 W
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
no
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Lucido
Trasparente:
no
Min. profondità della presa per apparecchi:
35 mm