GEWISS - GEWGW20828 REGOLATORE ELETTRONICO - PER CARICHI RESISTIVI/INDUTTIVI - A PULSANTE - 1 MODULO - SYSTEM WHITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzionamento - Pulsante a sfioramento
Tipo di carico - Universale
Composizione - Elemento di base con placca di copertura centrale
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Dimmer seriale - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564747326
Codice prodotto
GEWGW20828
Cod. produttore
GW20828
Produttore
GEW
Funzionamento:
Pulsante a sfioramento
Tipo di carico:
Universale
Composizione:
Elemento di base con placca di copertura centrale
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Dimmer seriale:
no
Tensione nominale:
230...230 V
Colore:
Bianco
Ingresso unità secondaria:
sì
Utilizzabile con pulsante:
sì
Memorizzazione luminosità:
sì
Utilizzabile con rilevatore di presenza:
no
Utilizzabile con telecomando:
no
Materiale:
Plastica
Utilizzabile con sensore di movimento:
no
Tipo di fissaggio:
Altri
Utilizzabile con temporizzatore:
no
Qualità del materiale:
Termoplastico
Utilizzabile con interruttore a infrarossi:
no
Superficie:
Non trattato
Privo di alogeni:
no
Tipo di superficie:
Lucido
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP40
Frequenza:
50...60 Hz
Tensione di comando:
230...230 V
Larghezza del dispositivo:
24 mm
Altezza del dispositivo:
46 mm