GEWISS - GEWGW20911 FUSIBILE MINIATURA 250V - 5X20 2,5A - PLAYBUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 2.5 A
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564026087
Codice prodotto
GEWGW20911
Cod. produttore
GW20911
Produttore
GEW
Corrente nominale:
2.5 A
FUSIBILE MINIATURA 250V - 5X20 2,5A - PLAYBUS.