GEWISS - GEWGW20921 FUSIBILE MINIATURA 250V - 6,3X32 2A - PLAYBUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 2 A
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564026117
Codice prodotto
GEWGW20921
Cod. produttore
GW20921
Produttore
GEW
Corrente nominale:
2 A
FUSIBILE MINIATURA 250V - 6,3X32 2A - PLAYBUS.