AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW20922 FUSIBILE MINIATURA 250V - 6,3X32 4A - PLAYBUS

copiacopia
GEWISS - GEWGW20922 FUSIBILE MINIATURA 250V - 6,3X32 4A - PLAYBUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 4 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564026124

Codice prodotto

GEWGW20922

Cod. produttore

GW20922

Produttore

GEW

Corrente nominale:

4 A

FUSIBILE MINIATURA 250V - 6,3X32 4A - PLAYBUS.