AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW20923 FUSIBILE MINIATURA 250V - 6,3X32 6A - PLAYBUS

copiacopia
GEWISS - GEWGW20923 FUSIBILE MINIATURA 250V - 6,3X32 6A - PLAYBUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 6 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564026131

Codice prodotto

GEWGW20923

Cod. produttore

GW20923

Produttore

GEW

Corrente nominale:

6 A

FUSIBILE MINIATURA 250V - 6,3X32 6A - PLAYBUS.