GEWISS - GEWGW20924 FUSIBILE MINIATURA 250V - 6,3X32 10A - PLAYBUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 10 A
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564026148
Codice prodotto
GEWGW20924
Cod. produttore
GW20924
Produttore
GEW
Corrente nominale:
10 A
FUSIBILE MINIATURA 250V - 6,3X32 10A - PLAYBUS.


