GEWISS - GEWGW20925 FUSIBILE MINIATURA 250V - 6,3X32 16A - PLAYBUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 16 A
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564026155
Codice prodotto
GEWGW20925
Cod. produttore
GW20925
Produttore
GEW
Corrente nominale:
16 A
FUSIBILE MINIATURA 250V - 6,3X32 16A - PLAYBUS.